- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ライティングレール ジョイントのおすすめ人気ランキング
ライティングレール ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新112件の「ライティングレール ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール コンセント」、「ライティングレール フック」、「配ダク」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)ジョイナ
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)仕様2P15A125V
東芝ライテックT形ジョインタ(左)
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ左定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
東芝ライテックT形ジョインタ(右)
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ右定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングバー用ミニジョインダ
用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用質量(g)78定格125V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
1個
¥1,328税込¥1,461
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
Panasonic(パナソニック)ジョイナ
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応